ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリカーボネイト連結傘釘
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途
波板の取り付けに。
材質
釘:スチール
長さ(mm)
38
質量(g)
25.9
長さL(mm)
38
表面処理
釘:クロメート
材質(座金)
ポリカ
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
#14(2.1)
内容量
1パック(90本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791716
10185015
110-9363
クリアー
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
62791725
10185016
110-9343
ブロンズ
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください