ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス連結傘釘(スクリュー)
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
用途
波板の取り付けに。
材質
釘:ステンレス(SUS304)
材質(スポンジ)
EVA
呼び径d(mm)
#14(2.1)
長さL(mm)
38
胴部形状
スクリュー
長さ(mm)
38
内容量
1パック(90本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791734
10185007
34.2
グレー
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791743
10185011
33.3
ブロンズ
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください