ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9357
材質
釘:スチール
長さ(mm)
41
質量(g)
82
長さL(mm)
41
表面処理
釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)
EVA
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
#13(2.4)
内容量
1パック(140本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791838
10186421
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください