曜日別特売

ポリ連結傘釘

ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

高所作業でも持ち運び便利な9連!
塩ビ波板などとの色合わせに最適です。

用途波板の取り付けに。材質釘:スチール長さ(mm)38質量(g)48.9長さL(mm)38表面処理釘:ユニクロ材質(座金)ポリ胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#14(2.1)内容量1パック(180本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279184710185004110-9355
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
6279185610185005110-9351
2,100
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6279186510185006110-9381
2,100
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする