ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
光沢傘釘(スクリュー)
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9339
材質
スチール
長さ(mm)
41
質量(g)
79.7
長さL(mm)
41
表面処理
光沢メッキ
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
2.4
内容量
1パック(140本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791874
10185017
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください