曜日別特売

カラー傘釘(スクリュー)

カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。

用途波板の取り付けに。材質スチール長さ(mm)41長さL(mm)41表面処理着色胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4内容量1パック(140本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279189910185018110-937180.8
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
6279190810185020110-9356グレー80.1
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6279191710185019110-9370新茶80.3
2,190
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする