曜日別特売

風呂給湯器リモコンスタンダード

風呂給湯器リモコンスタンダード - パロマ
用途対応機種をご確認ください仕様リモコンセットタイプ台所リモコンスイッチ時計表示、選択、ふろ予約、メニュー/確定、音量、運転、おいだき、自動、時刻合わせ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×15表示部給湯温度、ふろ温度機能ボイス機能、チャイルドロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405184MFC-250V
38,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする