ユニワールド
スムス手袋 マチなし 12双入
吸水性に優れた綿100%素材の手袋
色
ホワイト
入数(双)
12
材質
綿100%
機能
吸水性
指マチ
マチなし
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823688
1800
S
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62823697
1800
M
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62823706
1800
L
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62823715
1800
LL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください