ユニワールド
スムス手袋 マチ付 12双入
吸水性に優れた綿100%素材の手袋
材質
綿100%
色
ホワイト
入数(双)
12
機能
吸水性
指マチ
マチ付
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823724
1810
S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62823733
1810
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62823749
1810
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62823758
1810
LL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください