ユニワールド
指先の極 牛本革 オイルブラウン背縫い 吟当付
人気のブラウン革手。指先ピッタリ指短で指先を使う作業に最適。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823767
KS452
フリー
24
9
11.2
22.4
牛床革
ブラウン
アテ無
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください