ユニワールド
極 牛本革 背縫い 吟当付
素材にこだわった、最高品質のAA級革手。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823776
KS451
M
22
8
10.5
21
牛床革
背縫い
吟当付
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62823785
KS451
L
24
9
11.2
22.4
牛床革
背縫い
吟当付
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください