ユニワールド
巧 牛本革 オイル背縫い
A級本革を使用した柔らかさを持続させるオイル加工革手。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823837
KS421
M
22
8
10.5
21
牛床革
オイル加工
アテ無
1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62823846
KS421
L
24
9
11.2
22.4
牛床革
オイル加工
アテ無
1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
62823855
KS421
LL
25
9
11.5
23
牛床革
オイル加工
アテ無
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください