ユニワールド
牛床革 背縫い 黒当付
厚みがあり耐久性に優れた革手袋。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823925
KS473
フリー
24
9
11.2
22.4
牛床革
背縫い
黒当付
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください