曜日別特売

ワンダーグリップ ブレス

ワンダーグリップ ブレス - ユニワールドワンダーグリップ ブレス - ユニワールド
(2件のレビュー)

特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。

内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62823968WG501M23.57.28.416.8ポリエステル蛍光イエローニトリルゴム13通気性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
62823977WG501L24.57.68.717.4ポリエステル蛍光イエローニトリルゴム13通気性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
62823986WG501XL25.58918ポリエステル蛍光イエローニトリルゴム13通気性1
オープン
359
395(税込)
当日出荷
62823959WG501XL25.58918ポリエステルパープルニトリルゴム13通気性1
オープン
取扱い終了
代替品有
62823934WG501M23.57.28.416.8ポリエステルパープルニトリルゴム13通気性1
オープン
取扱い終了
62823943WG501L24.57.68.717.4ポリエステルパープルニトリルゴム13通気性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62823959WG50162823986WG501WG501 ワンダーグリップ ブレス ユニワールド 62823986ワンダーグリップ ブレスユニワールド1双
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 機械メンテナンス

いつもはWG500のグレーを使用していますが、色違いで識別できるように購入しました。手の大きさは普通なのでLサイズ選んでいますが、程よいフィット感があります。LLサイズだと若干だぶつくので細かい部品を手にするには邪魔になります。ニチリルゴムなのでオイル、薬品にも強いので気に入っています。使用状況にもよりますが洗濯繰り返し20回程使用すると自分の場合は特に人差し指、中指先端から少しずつ穴が開き始めますが、完全に指先が出るようになるまではお世話になってます。

対象商品 : 62823986
2022-04-27
用途: 木工機械使用時

通気性が良く手の平側も蒸れづらいので愛用中。
フィット感、滑りにくさも問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする