ユニワールド
純綿ゴム入り 鳶鯛 約850g 国産
国産軍手
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
約70
入数(双)
12
全長(cm)
22.5
糸本数(本)
12~20本
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62824029
075
5
7
フリー
850
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください