ユニワールド
純綿ゴム入り 手首長 約800g 国産
国産軍手
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
約66
入数(双)
12
全長(cm)
26
糸本数(本)
7~10本
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
生産国
日本
手の平幅(cm)
9
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62824056
0077
5
10
フリー
800
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください