ユニワールド
特紡シームレス イエロー 約600g 国産
国産軍手
用途
運送・荷役作業・建築現場・工事現場・一般作業・ガーデニング
厚さ(mm)
5
糸本数(本)
4~5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62824065
020-Y
フリー
21.5
8
9
18
綿・ポリエステル・その他
サラシ
約50
600
7
12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください