AQUOS sense4/lite/basic/sense5G TPUケース 1.2mm

AQUOS sense4/lite/basic/sense5G TPUケース 1.2mm - ラスタバナナ

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ1.2mmの厚めのデザイン。
ケース本体にストラップホールが付いています。
ケースにストラップを取り付ける事が可能です。
ケースを装着したままで、カメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

セット内容ケース×1質量(g)21内容量1個
注意
※本製品のストラップ穴を使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品を装着したまま卓上ホルダで充電することは可能ですが、充電以外の機能は十分に動作しない場合があります。その場合は本製品を端末から取り外してご使用ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628006245849AQOS4TPAQUOS sense4/lite/basic/sense5Gクリア耐衝撃、ストラップホール付ケース型
オープン
1,073
1,180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする