曜日別特売

らくらくスマートフォン F-42A 薄型手帳サイドマグネット

らくらくスマートフォン F-42A 薄型手帳サイドマグネット - ラスタバナナ
(1件のレビュー)

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

セット内容ケース×1質量(g)65タイプ手帳型対応機種らくらくスマートフォン F-42A内容量1個
注意
※全ての衝撃から端末を保護できることを保証するものではありません。
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
※本製品のハトメを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628020585894F42ABONV×DBR薄型・耐衝撃・スタンド機能
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
628020495893F42ABOBK×DBR薄型、耐衝撃、マグネット付、ポケット付、スタンド機能
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: スマホの保護
製造業

オリジナルのケースより使いやすくてよい。特に画面を立てて使用できる機能とデザイン、ストラップの穴など。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする