曜日別特売

BASIO4 手帳型ケース+ハンドストラップ

BASIO4 手帳型ケース+ハンドストラップ - ラスタバナナ

本製品はハンドストラップ付きケースです。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネットを採用しております。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。
ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。
ケースと同系色のハンドストラップ付き。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品は卓上ホルダに対応するよう設計されておりません。
卓上ホルダから充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。

セット内容ケース×1質量(g)138タイプ手帳型対応機種BASIO4特性マグネット付、ポケット付、スタンド機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628049195374BSO4BOマゼンタ
オープン
2,780
3,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
628049035372BSO4BOブラック
オープン
取扱い終了
628049285375BSO4BOライトピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする