アイリスオーヤマ
卓上扇 ボックスタイプ
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。
充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。
コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
色
ホワイト
質量(g)
540
消費電力(W)
2.8
電源
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×48×220
首振
上下180°(手動)
連続運転時間(h)
強:3.3/弱:11
風量調整
3段階
充電時間(時間)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62793308
TFB-01-W
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください