曜日別特売

Lightning to 3.5mm オーディオケーブル

Lightning to 3.5mm オーディオケーブル - BELKIN(ベルキン)

車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ
ケーブル1本で接続。アダプター不要
iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定
デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力
長さは90cmまたは180cmから選択可能

適合用途データ転送用ケーブル種類ストレート付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアルケーブル長(m)1.8対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus取得規格MFi認証インターフェイスLightning内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793466AV10172BT06-WHT1.8ホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62793457AV10172BT06-BLK1.8ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする