9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。


