曜日別特売

防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ

防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ - A&D

防塵・防水等級 IP69Kの計量台
適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。
最大印加電圧:DC15V

用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69K内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全8種類を絞り込む
計量皿寸法W(mm)
ひょう量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
ひょう量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814859SB6K13SW3.725025025025098~1036kg
123,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62814868SB15K13SW3.725025025025098~10315kg
123,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62814877SB15K14SW8.2300380300380117.5~122.515kg
153,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62814886SB30K14SW8.2300380300380117.5~122.530kg
153,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
62814895SB60K14SW8.2300380300380117.5~122.560kg
153,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62814904SB150K14SW8.2300380300380117.5~122.5150kg
153,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62814913SB60K15SW11.2390530390530126.5~131.560kg
170,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62814929SB150K15SW11.2390530390530126.5~131.5150kg
170,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする