小型腰袋 万能型

小型腰袋 万能型 - work time小型腰袋 万能型 - work time

万能型の小型腰袋。左右に、小物ポケット付き。
前面に貫通タイプのツール差しが、3つあります傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
ハトメ穴付き:安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ質量(g)180サイズ(cm)20.5×19×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800073WTV-100
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする