帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付

帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付 - work time帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付 - work time

結束タイを3段収納できます。ベルト通し付き。
1段目は、マジック式で結束タイ以外も収納できます。
2段目は、ゴムバンド付きで、結束タイを固定出来ます。
3段目も、2段目同様に、ゴムバンド付きで結束タイを固定出来ます。
カラビナ付で、ベルト通しにも装着できます。日本製。

材質【生地】10号防水帆布【金具】アルミ質量(g)120サイズ(cm)39×15×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800134WTV-201
3,340
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする