work time
牛黒床皮 モンキー・ラチェット差し
モンキーレンチ、ラチェットレンチを2段で収納。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。
材質
【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ
質量(g)
130
サイズ(cm)
24×7.5×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800143
WTV-300
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください