牛黒床皮 ペン型充電ドライバー差し2段

牛黒床皮 ペン型充電ドライバー差し2段 - work time牛黒床皮 ペン型充電ドライバー差し2段 - work time

ペン型充電ドライバーを収納。
ケース先端は貫通タイプなので、ビットやソケットを付けたまま収納できます。
2段式で、1段目には電工ドライバーなどを収納できるツール差しが2か所あります。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。

材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ質量(g)290サイズ(cm)31.5×11×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800177WTV-303
9,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする