曜日別特売

36V コードレスルータ

36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータ - HiKOKI(旧:日立工機)

「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材加工・切断バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
充電器形名
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809329M3612DA(NN)取り付け可能ビット軸径 6,8,12-コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)
56,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
62809313M3612DA(XP)取り付け可能ビット軸径 6,8,2UC18YDL2マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12X6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、ケース、電池カバー
99,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする