曜日別特売

18V コードレスディスクグラインダ

18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)

扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809356G18DSL2(NN)100mmフレキシブル砥石、スパナ305×(ギヤカバー)60
23,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
本体画像54839218G18DSL2 (XPZ)100mmフレキシブル砥石、スパナ、マルチボルト蓄電池、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー303×(ギヤカバー)60
63,400
48,980
53,878(税込)
当日出荷
62809347G18DSL2(XP)100mmフレキシブル砥石、スパナ、マルチボルト蓄電池、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー303×(ギヤカバー)60
60,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62809347G18DSL2(XP)54839218G18DSL2 (XPZ)G18DSL2(XP) 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 5483921818V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする