14.4V コードレスディスクグラインダ

14.4V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ

用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)回転数(min-1[回/分])無負荷:6800適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809365G14DSL2(YP)100mmフレキシブル砥石、スパナ、蓄電池BSL1460、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー
54,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
62809374G14DSL2(NN)100mmフレキシブル砥石、スパナ
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする