ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売

ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 - HiKOKI(旧:日立工機)

「手軽に簡単、サッと穴あけ」
穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比
負荷に強い550Wパワフルモーター
粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載
打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー

付属品
サイドハンドル、
デプスゲージ、
プラスチックケース
用途コンクリートへの穴あけ質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809496DH18PG
32,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする