オーム電機
ペンダントライト「電球別売」
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品
保証書付取扱説明書
材質
セード:ガラス
消費電力(W)
60
口金
E17
コード長さ(mm)
650000
使用電球
白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809198
LT-YD1 E17
114
120
980
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62809207
LT-YD2 E17
127
119
760
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62809225
LT-YD4 E17
124
122
740
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62809216
LT-YD3 E17
139
108
780
¥
3,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください