LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ

LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809514NNFF41835TLE930分間タイプ38306080.5
182,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
62809523NNFF41865TLE960分間タイプ38306080.5
294,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
62809539NNFF41935TLE930分間タイプ27.4195071.1
151,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62809539NNFF41935TLE914164416NNFF41935PLE9NNFF41935TLE9 LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック) 14164416LDL40×1 階段NT30分2500Panasonic(パナソニック)1台
81,980
税込90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする