Panasonic(パナソニック)
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
電圧(V)
100~242
材質(本体)
【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
平均演色評価数(Ra)
84
高さ(mm)
191
出しろ(mm)
93
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809548
NNFF21835TLE9
1950
27.4
71.1
1275
6.4
60分間タイプ
¥
170,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
62809557
NNFF21865TLE9
770
16
48.1
667
4.1
30分間タイプ
¥
253,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください