高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 - エコリカ

水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。
平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。
自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。
明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。
安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※上記の特性値は標準値です。
※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではございません。
※周囲温度が高くなる場所では寿命が短くなる場合がございます。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがございます。
※全ての器具に対応するものではございません。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809627ECL-HIL250N-HK70-L3AΦ234×175.52水銀灯200W相当807000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
28512437ECL-HIL400N-HK70-L3AΦ314×175.54.1水銀灯300W相当13011300
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
28512428ECL-HIL400N-HK110-L3AΦ314×175.54.1水銀灯300W相当13011300
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
62809636ECL-HIL250N-HK110-L3AΦ234×175.52水銀灯200W相当807000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする