JSP
デスク・パーテーション
高耐候性、清掃容易
インク密着性が高い
用途
新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
仕様
脚付き
厚さ(mm)
3
内容量
1セット(5台)
注意
※本製品の、本来の目的以外でのご使用はお控えください。
※お客様のご都合による返品は一切お受けできません。
※切断エッジ面などでケガをしないようにご注意下さい。設置の際は保護具(保護手袋等)を着用して下さい。本体には保護フイルムが貼られているので、はがしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810695
Aサイズ
透明
900×600
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62810704
Bサイズ
透明
550×415
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください