JSP
デスク・パーテーション
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途
新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質
アクリル系樹脂製
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
450
内容量
1セット(10台)
注意
※本製品の、本来の目的以外でのご使用はお控えください。
※お客様のご都合による返品は一切お受けできません。
※切断エッジ面などでケガをしないようにご注意下さい。設置の際は保護具(保護手袋等)を着用して下さい。本体には保護フイルムが貼られているので、はがしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810756
タイプL(大)
透明
550×450
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62810765
タイプL(小)
透明
380×450
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください