もりや産業
抗ウイルスコート AVCフィルム
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途
サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース
材質
PVC
長さ(m)
10
色(シート)
透明
内容量
1本
注意
※本製品の抗ウイルス加工は片面のみとなります。
※本製品は屋外や火気のそばでは使用しないでください。
※記載の数値や表現は保証性能ではございません。
※本製品の抗ウイルス性能は、全てのウイルスに対して効果があるものではありません。
※本製品の抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※感染予防対策はマスク着用、うがい、手洗いなどの基本的な予防措置が大切です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810844
SF-A143
0.18×1200
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62810835
SF-A142
0.18×600
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
飲食店・小売店の感染症対策!【SF-AVCフィルム】抗ウイルスシート
参考になった