アルテコ(ALTECO)
アルテコエポキシ 5分型
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途
金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど
主な用途
金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック
危険等級
その他のもの
アズワン品番
64-8512-88
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1本(70g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810248
F-05
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください