CALFLEX(カルフレックス)
硬式テニスラケット 一般用
軽量アルミラケット、軽くて扱いやすい。ガット張り上げ済み。
材質
アルミ
付属品
専用ケース付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810309
CX540
レングス:685、フェイス:100s/inch 、(グリップサイズ2)
約288
シルバー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62810327
CX01
レングス:685,8、フェイス:102s/inch 、(グリップサイズ2)
約305
ホワイト×レッド
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62810318
CX530
レングス:685、フェイス:108s/inch 、(グリップサイズ2)
約305
ブラック
¥
3,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。