CALFLEX(カルフレックス)
軟式テニスラケット 一般用
軽量アルミラケット、軽くて扱いやすい。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付
材質
アルミ
寸法(mm)
レングス:680、フェイス:95s/inch 、(グリップサイズ2)
色
ホワイト×ブルー
質量(g)
約250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810336
V6
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません