曜日別特売

バトミントン用ラケット アルミ

バトミントン用ラケット アルミ - CALFLEX(カルフレックス)バトミントン用ラケット アルミ - CALFLEX(カルフレックス)

未経験者の方にも扱いやすいバドミントン用ラケット。ガット張り上げ済み。

付属品専用ケース付材質アルミ・スチール寸法(mm)レングス:662、(グリップサイズ0)ブルー質量(g)約108内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810397SB501
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする