CALFLEX(カルフレックス)
バトミントン用ラケット アルミ 2本組
到着後すぐにご使用頂きます、未経験の方にも扱いやすくお手頃です。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付・プラシャトル2個付
材質
アルミ・スチール
寸法(mm)
レングス:662、(グリップサイズ0)
色
ブルー・レッド
質量(g)
約108
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810406
SB501W
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません