曜日別特売

高密度防草シート用テープ

高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(5件のレビュー)

高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。

用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤使用目的テープ、補修、設置RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はテープがはがれる可能性がありますので、十分ご注意ください。
※人体には貼り付けないでください。
※はがしたあとにノリ跡が残る場合があります。
※コンクリートやモルタル、木材、タイル面などは粘着が弱くなる場合があります。
※極端に高温になる環境での施工はおやめください。
※直射日光の当たらない屋内の冷暗所で保管してください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811133-1巻0.110
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62811149-1巻0.120
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44681965-1巻(10m)-10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 防草シートの合わせ部分に使用

切りやすいので扱いやすい。テープの長さ10mを15mくらいにして頂けるとありがたい。

対象商品 : 62811149
2024-03-28
用途: 防草シート

接着力が強く信頼できます ただしほこりや水分が付く前に処理しないとだめです

対象商品 : 62811149
2023-02-10
用途: 防草シートの剥がれ防止、シート押さえの穴を塞ぎ、シートの破れ部分を補修するため
製造業

防草シートの剥がれ防止、また、シート押さえの穴を塞ぎ、シートの破れ部分を補修するため、前回10巻購入し、ものが良かったので、今回追加で12巻追加購入しました。
耐候性があり、粘着性も充分です。
価格がもう少し安ければ良いのですが。。。

対象商品 : 62811133
2021-10-14
用途: 畑の防草シートに使用
農・林・水産業

粘着力も充分あり良い。
耐久性が防草シートと同等以上有れば良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 62811133
2021-09-06
用途: 防草シート用
建設業・工事業

粘着力もありしっかりと張り付きます。耐久性はどうかわかりませんが・・・。あともう少し価格が安いといいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする