ダイオパンチ

ダイオパンチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオパンチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオパンチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオパンチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオパンチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)

各種ネットの取付に 専用吊具

用途
ネットに取り付けたダイオパンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。
取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
注意
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811176-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする