ノンキー

ノンキー - 啓文社
(1件のレビュー)

しゃがんでの作業を座っての作業に
長時間の作業でも疲れません
アイデア次第で使い方色々
あらゆる作業で大活躍!!
さびにくく、いつまでも美しい光沢をキープ

全長(mm)470質量(kg)3.7全幅(mm)210全高(mm)380高さ調節220~310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811273KN-5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62811273
2022-07-11
用途: 畑の草取り
農・林・水産業

予想通りの商品で、安定性があり頑丈で使いやすいです。贈り物にすると喜ばれますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする