日本ブレード
耕運爪セット 14本組
(2件のレビュー)
セット内容
C180L 5本・C180R 5本
C55BL 1本・C55BR 1本
C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)
140、135、110
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
11
内容量
1セット
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので、トラクターによっては良品であっても相性が悪く適合しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811343
3-145-1
¥
8,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください