曜日別特売

水田乗用型溝切機(超湿田用)

水田乗用型溝切機(超湿田用) - 大竹製作所

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!

仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60質量(kg)24.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)240溝深さ(mm)120全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用エンジン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811544NL-1.Z-JKゼノア(GZ40N-NL):40.1cc
204,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
62811535NL-1.MS-JK丸山(CE420-NL):41.5cc
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする