曜日別特売
モノタロウ

バックガード

バックガード - モノタロウバックガード - モノタロウバックガード - モノタロウバックガード - モノタロウバックガード - モノタロウ
(3件のレビュー)

コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。

奥行(mm)25高さ(mm)265材質SUS430内容量1枚
注意
間口に合わせて、ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
適合サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031527600600600mm幅のコンロ台
3,498
3,848(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月12日
63031536700700700mm幅のコンロ台
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6303152760037645115BG-60600 バックガード ニッサンハロー 37645115バックガードニッサンハロー1個
3,898
税込4,288
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63031536
2022-04-27
用途: アパート付の流し台で使用しています。
その他業種

他社の製品よりも少しキャシャな感じがしましたが、穴あけ加工が非常にしやすかった。

2が参考にしています
対象商品 : 63031536
2022-07-06
用途: ガス台用バックガード
飲食業

空洞、裏面に、耐熱ボードが欲しい、
詳しく書いて欲しい、

3が参考にしています
対象商品 : 63031536
2022-01-08
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

他社品と比べお値打ちだったので購入しました。取り付けに何ら不具合なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内側が空洞の仕様でしょうか。
回答:
空洞となっております。
2023-12-18
質問:
600mm、700mm用以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-18
質問:
特定の製品用の商品でしょうか。
回答:
適合サイズに該当していれば、適合します。
2023-12-18

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする